曜日別特売

36V コードレスピン釘打機 電池2個付き仕様

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード55039524品番NP3635DA (XPZ)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

「仕上がりも、メンテナンスも。とにかく使いやすい」
ドライバブレードを改良しさらに打痕が目立ちにくい。
ドライバブレードは摩耗・破損の際に付属の六角棒スパナで楽に交換可能。
詰まった釘の除去がボルトを抜かずに可能、ボルトの紛失を防止。
18V従来機(NP18DSAL)と比べ約35%レスポンスを改善し軽快な打ち込み。
スリムな先端で「縦向き」も「横向き」も狙いやすい。
照射部に影ができにくい2灯式LEDライト。
空打ち防止機構搭載(釘が7本以下になると打込みを停止)通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

仕様
電池・充電器別売、ケース付き
●使用釘(線径)(mm):Φ0.6、●使用釘(長さ)(mm):15・19・25・30・35、●機体寸法(全長×全高):227×270
付属品ノーズキャップ(2個)、六角棒スパナ、ドライバブレード(予備)、保護メガネ、電池カバー、ケース質量(kg)2.3(BSL36A18X装着時)電圧(V)36使用電池マルチボルト蓄電池バッテリー容量(Ah)-使用釘(装てん数)ピン釘:100本(1連)
関連資料:(0.53MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,310/税込1,441
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする