曜日別特売

36V 125mmコードレス丸のこ 電池3個付き仕様

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード55039725品番C3605DA (SK)(2XPSZ)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

どこでもハイパワー
業界最速7,000回転の切断スピードで作業効率UP
ハイパフォーマンスチップソー「黒鯱」標準付属
コードレスの機動性にパワフルさを兼ね備えたマルチボトルシリーズ
Bluetooth機能付き蓄電池標準装備でBluetoot対応集じん機に連動可能
本体のみ仕様除く
キックバック軽減システム搭載
新並行度調整機能付きリンク構造採用でベースの上げ下げがスムーズに通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品急速充電器、Bluetooth機能搭載蓄電池X2,チップソー黒鯱、ケース、スパナ、ダストアダプタ、電池カバー質量(kg)2.7(BSL36A18BX電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:7000、サイレントモード:3500ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47寸法(全長×全高×全幅W)(mm)277×236×176(BSL36A18BX電池装着時)使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)取付穴径(Φmm)20蓄電池電圧(V)36/18蓄電池形名BSL36A18BX充電時間(分)約25分(UC18YDL2使用時)容量(A)蓄電池:2.5/5
関連資料:(0.53MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,310/税込1,441
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする