曜日別特売

36V 165mmコードレス丸のこ 電池3個付き仕様

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード55039750品番C3606DB (2XPSZ)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

使いやすさを大幅に向上。トップクラスの切断スピード!
高回転モードでスピードも粘りもアップ。
造作丸のこ同様のダイカスト製ベベルピースを採用し高剛性・高精度を実現。
新平行度微調整機能によりスムーズなベースの上げ下げを実現。
サブレバー採用でリンクを仮固定でき、切込み深さが調整しやすい。
スイッチロックにテーパ形状を追加し、より押しやすく。
LED先つけ機能搭載で、のこ刃を回すことなくLEDが点灯。
新構造ワンタッチ着脱ダクトアダプタが標準付属。
別売のダストバッグを取り付けての集じん作業も可能。
スーパーチップソー黒鯱が標準付属。通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途木材の切断付属品チップソー黒鯱、六角棒スパナ、ダストアダプタ質量(kg)3.3(蓄電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])高回転モード:5600、仕上げモード:4300、サイレントモード:2000ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)取付穴径(Φmm)20蓄電池電圧(V)36
関連資料:(0.53MB)
注意
※電池・充電器は付属しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,310/税込1,441
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする