付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着)、システムケース3、電池カバー質量(kg)2.5(電池装着時、サイドハンドル無し)最大出力(W)1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000モーター直流ブラシレスモーター砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ最大6砥石寸法(Φmm)穴径15使用電池マルチボルト蓄電池握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36充電時間(分)約19(実用充電)/約25(満充電)全長×全高(mm)363×ギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず)商品タイプ本体+バッテリーセットスイッチ種類パドルスイッチ式