サンプラテック
安全ネトロン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
適合径(Φmm)
40~65
125~160
100~140
65~100
40~65
15~25
25~40
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
55041965
品番
N-3
参考基準価格(税別)
¥1,490
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
試薬瓶・ガラス器具を保護します。
弾性が大きく異形部分にも被膜保護できます。
耐冷性に優れ、フリーザーでの使用でも弾性変化はありません。
ハサミ、カッターで簡単に切断できます。
材質
エチレン酢酸ビニル共重合体
色
黄色
定尺(m)
5
折径(mm)
60
適合径(Φmm)
40~65
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません