UR21-A060ST UR21 ALC用 STシャンク ユニカ 55043583

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UR21 ALC用 STシャンク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
口径(Φmm)
内容量1本注文コード55043583品番UR21-A060ST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,400

【難削材のALC板専用に設計された回転専用のコアドリル。】
大口径で穴あけもスムーズ。
ALC板の補強筋として使われているピアノ線、2分筋もALC板と共に簡単に切断。

用途ALC・石膏ボード口径(mm)60品番【センタードリル】2CB-210R有効長(mm)130適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)シャンク形状ストレート

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55043583UR21-A060ST80475415UR21-A060NSTUR21-A060ST UR21 ALC用 STシャンク  太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 80475415UR21 ALC用 STシャンク 太径(換気扇、エアコン等)ユニカ1本
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする