曜日別特売
UR21-M075SD UR21 マルチタイプ SDSシャンク ユニカ 55044134

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UR21 マルチタイプ SDSシャンク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
口径(mm)75
75
25
29
32
35
38
40
45
50
55
60
65
70
80
90
95
105
110
120
130
150
155
160
内容量1本注文コード55044134品番UR21-M075SD
参考基準価格(税別)¥27,300販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。
切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。

用途軟質サイディングボード・木材・塩ビ板・FRP・石膏ボード・合板口径(mm)75品番【センタードリル】2CB-210R有効長(mm)130適合電動機軽量ハンマードリル(回転モ-ド)シャンク形状SDS-plus
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする