曜日別特売
UR21-D070SD UR21 乾式ダイヤ SDSシャンク ユニカ 55045053

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UR21 乾式ダイヤ SDSシャンク

(1件のレビュー)
取扱い終了
口径(Φmm)
内容量1本注文コード55045053品番UR21-D070SD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥44,500

水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。
センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。

用途鉄筋コンクリート・硬質サイディングボード・樹脂系人造大理石・モルタル・軟質サイディングボード・ブロック・レンガ・磁器タイル・石材口径(mm)70品番【センタードリル】DBP-No.1有効長(mm)130適合電動機軽量ハンマードリル(回転モード)シャンク形状SDS-plus
注意
※磁器タイル、石材は刃先を冷却しながらご使用ください。
※本製品は、「必ず乾式」でご使用下さい。湿式、あるいは、湿式に近い状態でのご使用では、寿命が短くなるばかりでなく、作業効率の低下を招く恐れがあります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55045053UR21-D070SD80472509UR21-D070NSDUR21-D070SD UR21 乾式ダイヤ SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 80472509UR21 乾式ダイヤ SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等)ユニカ1本
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55045035
2022-02-14
用途: 既設CB塀天端にフェンス柱用の穴をあける時
株式会社井上建材店建設業・工事業

以前は湿式コアを使用していましたが切り粉水で白くなるのが嫌で、
ハンマードリル用では裏側が爆裂するのが嫌で、
初めて乾式コアを買ってみました。
1回目の使用:既設CB塀天端にフェンス穴を15本あける
      切れ味まあまあ、歯の厚みが2~3㎜あり湿式コアに比べて厚い印象
2回目の使用:積む前の天端用CBにCB穴の方から穴あけ20本
      CBが前日の雨で濡れていたためか、
      センターピンを使わずダイヤをはねさせたためか
      乾式ダイヤの歯が気が付いたら無くなっていた
      全部で36本あける予定が20本で作業不能
乾式コアドリルてこんなに弱いモノなの?
固定が緩みやすく、シャンクと乾式ダイヤボディが貫通時の振動で離れてしまい
ボディが置き去りになる
二度と買わない

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする