曜日別特売
UR21-D070ST UR21 乾式ダイヤ STシャンク ユニカ 55045193

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UR21 乾式ダイヤ STシャンク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
口径(Φmm)
内容量1本注文コード55045193品番UR21-D070ST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥44,500

水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。
センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。

用途鉄筋コンクリート・硬質サイディングボード・樹脂系人造大理石・モルタル・軟質サイディングボード・ブロック・レンガ・磁器タイル・石材口径(mm)70品番【センタードリル】DBP-No.1有効長(mm)130適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)シャンク形状ストレート
注意
※磁器タイル、石材は刃先を冷却しながらご使用ください。
※本製品は、「必ず乾式」でご使用下さい。湿式、あるいは、湿式に近い状態でのご使用では、寿命が短くなるばかりでなく、作業効率の低下を招く恐れがあります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55045193UR21-D070ST80472369UR21-D070NSTUR21-D070ST UR21 乾式ダイヤ STシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 80472369UR21 乾式ダイヤ STシャンク 太径(換気扇、エアコン等)ユニカ1本
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする