曜日別特売
UR21-F070SD UR21 複合材用 SDSシャンク ユニカ 55046259

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UR21 複合材用 SDSシャンク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
口径(Φmm)
内容量1本注文コード55046259品番UR21-F070SD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥32,500

内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。
木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。

用途薄鉄板・アルミ・金属系サイディングボード・ガルバリウム鋼板・2×4(釘も切断)・木材・合板・塩ビ板・FRP・軟質サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板口径(mm)70品番【センタードリル】2CB-210R有効長(mm)130適合電動機軽量ハンマードリル(回転モード)シャンク形状SDS-plus

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55046259UR21-F070SD80472929UR21-F070NSDUR21-F070SD UR21 複合材用 SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 80472929UR21 複合材用 SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等)ユニカ1本
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする