曜日別特売
No.7 ジャストモード No.800 内外ゴム 55047607

No.7 ジャストモード No.800 内外ゴム 55047607
No.7 ジャストモード No.800 内外ゴム 55047607
No.7 ジャストモード No.800 内外ゴム 55047607
No.7 ジャストモード No.800 内外ゴム 55047607

ジャストモード No.800

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)24~24.5
ブラック
内容量1足注文コード55047607品番No.7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

1.抜群の耐久性
EVA一体成型のため、底剥がれの心配なし!
2.着脱が簡単なキックバック式
カカト部に柔らかく伸縮性のある素材を使用。
靴とサンダルの両方の機能を持った商品です。
3.快適性
凸凹のインソール・クッション性のあるEVAが長時間使用しても疲れにくい快適な履き心地を実現!
4.超軽量設計
片足115g(No.9:26.0~26.5cm相当サイズ)で疲れにくい!
5.通気性
アッパー部に通気口を配置し通気性を確保!
6.ネームスペース
前後にネームスペースを配置

ブラックサイズ(cm)24~24.5機能耐久性・軽量・通気性靴タイプサンダル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55047659
2023-03-17
用途: 近距離移動

同じ[ジャストモード]のEVAサンダルである[No.700]は底が分厚くてクッション性が良かったのですが、
こちらの[No.800]の底は薄っぺらくて頼りないのは残念でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする