曜日別特売
U3H-K417BBK USBハブ 3.0 4ポート バスパワー コンパクト ケーブル固定 ケーブル長 6cm エレコム 55050765

U3H-K417BBK USBハブ 3.0 4ポート バスパワー コンパクト ケーブル固定 ケーブル長 6cm エレコム 55050765
U3H-K417BBK USBハブ 3.0 4ポート バスパワー コンパクト ケーブル固定 ケーブル長 6cm エレコム 55050765
U3H-K417BBK USBハブ 3.0 4ポート バスパワー コンパクト ケーブル固定 ケーブル長 6cm エレコム 55050765
U3H-K417BBK USBハブ 3.0 4ポート バスパワー コンパクト ケーブル固定 ケーブル長 6cm エレコム 55050765
U3H-K417BBK USBハブ 3.0 4ポート バスパワー コンパクト ケーブル固定 ケーブル長 6cm エレコム 55050765
U3H-K417BBK USBハブ 3.0 4ポート バスパワー コンパクト ケーブル固定 ケーブル長 6cm エレコム 55050765
U3H-K417BBK USBハブ 3.0 4ポート バスパワー コンパクト ケーブル固定 ケーブル長 6cm エレコム 55050765
U3H-K417BBK USBハブ 3.0 4ポート バスパワー コンパクト ケーブル固定 ケーブル長 6cm エレコム 55050765
U3H-K417BBK USBハブ 3.0 4ポート バスパワー コンパクト ケーブル固定 ケーブル長 6cm エレコム 55050765

USBハブ 3.0 4ポート バスパワー コンパクト ケーブル固定 ケーブル長 6cm

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード55050765品番U3H-K417BBK
参考基準価格(税別)¥5,090販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応したUSBハブです。
USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。
USB2.0/1.1環境でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。
ケーブルを本体背面に収納できるコンパクトタイプなので、持ち運びにも便利です。
収納時にはスッキリ、ノートパソコン等との接続時にはゆったり使えるケーブル長6cmです。
ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。

ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポートインターフェースUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)仕様【USBケーブル方式】USB3.0ブラック質量(g)約34.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約95.0×40.0×15.0(ケーブルを除く)動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)保証期間6カ月間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)【USB】約6.0(コネクター除く)供給電流(mA)USB3.0接続時:4ポート合計720以内(各ポート180未満)、USB2.0接続時:4ポート合計400以内(各ポート100未満)データ転送速度USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
注意
※対応OSは各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする