曜日別特売
単3用BS307 電池ばね線タイプ マイナス極用電池ばね アキュレイト 55051867

電池ばね線タイプ マイナス極用電池ばね

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(10個)線径(Φmm)0.55寸法D2(mm)3注文コード55051867品番単3用BS307
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
寸法D1(mm)9寸法D2(mm)3寸法Hf(mm)8.5線径(Φmm)0.55タイプ単3用総巻数(巻)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする