アキュレイト
ばねポスト 穴タイプ(AP-A)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法L(mm)
30
10
15
20
25
30
40
寸法A(mm)
5
3
5
寸法L1(mm)
16
5
10
16
寸法D(Φmm)
6
3
4
5
6
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
55052287
品番
AP-M6A×30-A
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
引張コイルばね用の支柱となります。
寸法A(mm)
5
寸法D(Φmm)
6
寸法L(mm)
30
寸法L1(mm)
16
寸法T(mm)
1.2
寸法d(Φmm)
2
材質
SUS303
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法M
M6
CADデータダウンロード