A-28 皿ばね 重荷重用 アキュレイト 55052813

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A-28 皿ばね 重荷重用 アキュレイト 55052813
A-28 皿ばね 重荷重用 アキュレイト 55052813

皿ばね 重荷重用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(10個)
寸法t(mm)1.5
寸法D(Φmm)28
内容量1袋(10個)注文コード55052813品番A-28
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
材質SAE1060寸法H(mm)2.15寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)28寸法d(Φmm)14.2寸法h(mm)0.65RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする