※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アキュレイト
皿ばね 重荷重用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
1袋(20個)
1袋(10個)
寸法t(mm)
3
0.4
0.5
0.7
0.8
0.9
1
1.2
1.5
1.75
2
2.3
2.5
3
寸法D(Φmm)
50
8
10
12.5
14
16
18
20
22.5
25
28
31.5
35.5
40
45
50
全15種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
55052865
品番
A-50
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
SAE1060
寸法H(mm)
4.1
寸法t(mm)
3
寸法D(Φmm)
50
寸法d(Φmm)
25.4
寸法h(mm)
1.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード