アキュレイト
スプリングピン スプリングピン波型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
1袋(100個)
1袋(50個)
1袋(30個)
1袋(20個)
寸法L(mm)
9
4
5
6
8
7
10
9
12
15
14
18
20
16
25
呼び径
2
1
1.5
2
2.5
3
4
5
全30種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
55052962
品番
SPN-2×9L
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
SUS420J2
呼び径
2
寸法Dmax(mm)
2.25
寸法Dmin(Φmm)
2.15
寸法t(mm)
0.4
寸法L(mm)
9
公差L(mm)
+0.5/-0
二重せん断荷重(kN)
2.76
適合穴径(Φmm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応