SPS-2.5×8L スプリングピン スプリングピンストレート型 アキュレイト 55053258

スプリングピン スプリングピンストレート型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(50個)
寸法L(mm)8
呼び径2.5
内容量1袋(50個)注文コード55053258品番SPS-2.5×8L
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
寸法Dmax(mm)2.75寸法Dmin(Φmm)2.65寸法L(mm)8公差L(mm)+0.5/-0寸法t(mm)0.5材質SUS420J2呼び径2.5RoHS指令(10物質対応)対応適合穴径(Φmm)2.5二重せん断荷重(kN)4.31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする