SPS-5×10L スプリングピン スプリングピンストレート型 アキュレイト 55053364

スプリングピン スプリングピンストレート型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(20個)
寸法L(mm)10
呼び径5
内容量1袋(20個)注文コード55053364品番SPS-5×10L
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
寸法Dmax(mm)5.4寸法Dmin(Φmm)5.2寸法L(mm)10公差L(mm)+0.5/-0寸法t(mm)1材質SUS420J2呼び径5RoHS指令(10物質対応)対応適合穴径(Φmm)5二重せん断荷重(kN)17.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする