アキュレイト
スリムヘッド・スクリュー シックスロブ ステンレスのタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法L(mm)
16
4
5
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40
寸法D(mm)
7
4
6
7
8
9
12
全40種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
55054414
品番
SH010316A2
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
スリムヘッド・スクリューは、従来品よりも頭部高さを低くしたねじです。
今まで気になっていた頭部の出っ張りをなくし、フラットでスマートなねじ締結をご提案いたします。
寸法D(mm)
7
寸法L(mm)
16
寸法k(mm)
0.8
寸法t(mm)
0.75
材質
ステンレスA2
最大トルク(N・m)
0.95
表面処理
パシベート
ドライブサイズ
T6
ねじサイズ
M3
RoHS指令(10物質対応)
対応