SH010412A2 スリムヘッド・スクリュー シックスロブ ステンレスのタイプ アキュレイト 55054457

スリムヘッド・スクリュー シックスロブ ステンレスのタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)12
寸法D(mm)8
内容量1袋(20個)注文コード55054457品番SH010412A2
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

スリムヘッド・スクリューは、従来品よりも頭部高さを低くしたねじです。
今まで気になっていた頭部の出っ張りをなくし、フラットでスマートなねじ締結をご提案いたします。

寸法D(mm)8寸法L(mm)12寸法k(mm)0.9寸法t(mm)0.9材質ステンレスA2最大トルク(N・m)2.3表面処理パシベートドライブサイズT8ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする