カスタム
小児用モニタプローブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
55058099
品番
PLS-10CM
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
パルスエクステリオルPLS-10用のオプション品になります。
カラー:グレー
重量:12g
入数:1本
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10218000003
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※医療機器となりますので、使用施設、住所、氏名などご確認させて頂く事が有ります。