NS205R#21 レトリコシャープ05 サクラクレパス 55058536

レトリコシャープ05

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
色(軸)ローズピンク
内容量1本注文コード55058536品番NS205R#21
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

芯折れ防止機能付き。

色(軸)ローズピンク芯径(mm)0.5幅(mm)9奥行(mm)9高さ(mm)140繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55058545
2023-07-11
用途: 筆記
製造業

コンパクトで軽くシンプル、好みのカラーがプラス点ですが、これより良いシャーペンが多いので他人には勧めないと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする