サクラクレパス
レトリコシャープ05
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色(軸)
ターコイズグリーン
ローズピンク
ターコイズグリーン
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55058545
品番
NS205R#30
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
芯折れ防止機能付き。
色(軸)
ターコイズグリーン
芯径(mm)
0.5
幅(mm)
9
奥行(mm)
9
高さ(mm)
140
繰り返し・詰め替え
対応