サンスター文具
NEWアーム筆入れ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
55058563
品番
S1000608
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ポリカーボネイト製で耐久性に優れた筆入れ。
色
クリアブルー
幅(mm)
235
奥行(mm)
85
高さ(mm)
30
繰り返し・詰め替え
対応