100-12B ルモグラフ鉛筆 ステッドラー 55058904

ルモグラフ鉛筆

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
硬度12B
内容量1本注文コード55058904品番100-12B
参考基準価格(税別)¥170販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

一世紀以上に渡り、製図・ファインアート・デザインなどのプロフェッショナルユーザーから厚い信頼を受けている鉛筆です。純度が高く、粒子のそろった黒鉛と粘土を配合した芯は、紙への定着性が良く、均一な線が描けます。折れにくく磨耗が少ない滑らかな書き味です。

硬度12B幅(mm)403奥行(mm)298高さ(mm)313グリーン購入法適合主な用途製図用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする