ステッドラー
トラディション鉛筆
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
55058983
品番
110-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥90
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
使いやすさと手頃な価格が人気のステッドラー・トラディションシリーズの鉛筆です。豊富な硬度幅と確かな品質で文字書きはもちろん、線引き、スケッチ等の幅広い用途に適しています。
幅(mm)
403
高さ(mm)
313
奥行(mm)
298
硬度
F
グリーン購入法
適合