ステッドラー
ルモグラフ ブラック鉛筆
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
硬度
4B
2B
4B
8B
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55059053
品番
100B-4B
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
芯はカーボンを多く含み、マットな質感で濃く黒く描けます。紙への定着がよく、程よい硬さを持っているため芯粉が出にくく紙面を汚しません。描画やハッチング、スケッチ、肖像画などの表現に最適です。
幅(mm)
403
高さ(mm)
313
奥行(mm)
298
硬度
4B
主な用途
デッサン用
グリーン購入法
適合