MONO-JH-J 鉛筆モノJ トンボ鉛筆 55059236

鉛筆モノJ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
硬度H
内容量1本注文コード55059236品番MONO-JH-J
参考基準価格(税別)¥60販売価格(税込)¥56
販売価格(税別)
51

鉛筆MONOシリーズの事務・学習用ベーシックモデル。濃く、細い線が安定して書けます。

硬度H軸の形状六角軸幅(mm)8奥行(mm)176高さ(mm)8主な用途事務・学習用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする