ニチバン
セロテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個(12mm×35m)
注文コード
55059446
品番
CT-12PF
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
静電気の発生が少なく、紙を吸い上げたりしないので、作業にトラブルがありません
幅(mm)
115
色
透明
高さ(mm)
165
質量(g)
35
奥行(mm)
12
テープ幅(mm)
12
基材
セロハン
テープ長さ(m)
35
テープ種類
大巻
粘着剤
ゴム系
手切れ性
○
商品説明動画
ニチバン「セロテープ?の真実」篇
参考になった