FN-50 BJ フィニッシュネイル(箱) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55060635

FN-50 BJ フィニッシュネイル(箱) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55060635
FN-50 BJ フィニッシュネイル(箱) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55060635

フィニッシュネイル(箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(2000本)
長さ(mm)50
ベージュ
内容量1箱(2000本)注文コード55060635品番FN-50 BJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

頭径の小さい仕上釘です。

用途
家具・木工のボード張り、家具の組み立て、各種内装仕上打ちに。
長さ(mm)50トラスコ品番821-8351質量(kg)0.9ベージュ材質/処理鉄/電気亜鉛メッキネイルの線径(外寸)(Φmm)1.9×1.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4221:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする