ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
フィニッシュネイル(箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(3000本)
1箱(3000本)
1箱(2000本)
長さ(mm)
20
15
20
25
30
35
40
45
50
色
ライトオーク
白
茶
うす茶
ベージュ
ライトベージュ
ライトオーク
ライトキャメル
黒
無地
全58種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000本)
注文コード
55060732
品番
FN-20 LO
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
頭径の小さい仕上釘です。
用途
家具・木工のボード張り、家具の組み立て、各種内装仕上打ちに。
長さ(mm)
20
トラスコ品番
821-8361
質量(kg)
0.55
色
ライトオーク
材質/処理
鉄/電気亜鉛メッキ
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
1.9×1.05