曜日別特売
28160 ステンレス連結傘釘(スクリュー) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55061387

ステンレス連結傘釘(スクリュー)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(9本×50連)
グレー
内容量1箱(9本×50連)注文コード55061387品番28160
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

サビにくいステンレス製傘釘!
釘胴部にスクリュー加工で保持力UP!

用途ポリカ波板の取り付けに。木下地用。胴部スクリューグレートラスコ品番821-8435材質SUS304寸法(mm)14×38質量(kg)1
注意
波板施工は、必ず波板メーカーの波板施工要領に従って下さい。施工要領に従わず施工された場合、雨漏りや破損の原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55061378
2021-11-03
用途: 経年劣化に強い!
運輸・通信業

安物のスチールを使ってましたが経年劣化で釘から折れるのでこれにしてから万が一古くなって抜くときも釘が折れなくて完全にぬけます。とても気に入りました。またリピします。

対象商品 : 55061378
2020-05-14
用途: 作業場の増築、屋根・壁にポリカーボネイと取り付け様に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

長さが38㎜だけなので、42㎜位のが有ったら良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3965:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする