702 ニッカ用メッシュかっ鳶ソックス 2足組 天牛(富士手袋工業) 55062228

ニッカ用メッシュかっ鳶ソックス 2足組

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1式(2足)注文コード55062228品番702
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

現場で働く男のメッシュニッカソックス。

用途鳶職、鉄鋼建設業材質綿・ポリエステル・その他アソート(色指定はできません)サイズ(cm)24~27入数2足かかとからの長さ(cm)38指タイプ指付
注意
※色アソートのため、色の指定はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする