曜日別特売
425J J線4mmステープル (SPパック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55062254

425J J線4mmステープル (SPパック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55062254
425J J線4mmステープル (SPパック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55062254

J線4mmステープル (SPパック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
長さ(mm)25
内容量1パック(800本)注文コード55062254品番425J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

JIS A 5556工業用ステープル認定商品。
使いやすい少量タイプです。

用途内装の下地・ベニヤ張りなど、内装材の仕打ちに長さ(mm)25ステープル幅(mm)4トラスコ品番788-0308質量(g)224材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする