曜日別特売
233 ぐんそくショート指付靴下 3足組 天牛(富士手袋工業) 55062273

233 ぐんそくショート指付靴下 3足組 天牛(富士手袋工業) 55062273
233 ぐんそくショート指付靴下 3足組 天牛(富士手袋工業) 55062273
233 ぐんそくショート指付靴下 3足組 天牛(富士手袋工業) 55062273

ぐんそくショート指付靴下 3足組

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1式(3足)注文コード55062273品番233
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

ショート丈の指付(タビ型)軍足です。

材質綿・ナイロン・ポリウレタン3色アソート(固定色)サイズ(cm)24~27入数3足かかとからの長さ(cm)13指タイプ指付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55062273
2025-10-15
用途: 短い足袋を履く際のインナーとして
total research projectサービス業

安価ながら質感は悪くなく、使い勝手良好です。安価な分、激しく汚れたり傷みがでたりしたら、惜しげも無く交換できるのも魅力です。

2025-05-27
用途: 長靴を履いた草刈
製造業

蒸れるのでしょうか?数時間の汗かき作業後はとても臭くなります。
他の靴下でも多少は蒸れて匂いますが、これは凄く臭くなります。
私の足が原因かもしれませんので皆様は問題ないかもです。

対象商品 : 55062273
2024-05-30
用途: 仕事場での普段履き。

草履履きで、仕事している。ショートタイプ、指付き靴下は、入手しづらくなっていて、モノタロウさん、扱っていてくれているのは、助かります。

対象商品 : 55062273
2021-06-04
用途: 作業用

このお値段なのに3枚セット、履きやすくて値段の割にはしっかりしていると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする