曜日別特売
ACT-24W マーケットパラソル タカショー 55062779

 

ACT-24W マーケットパラソル タカショー 55062779
ACT-24W マーケットパラソル タカショー 55062779

マーケットパラソル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1本ホワイト注文コード55062779品番ACT-24W
参考基準価格(税別)¥38,600販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

眩しい日差しから人々を守り快適な空間を提供するガーデンにおいての必須アイテムです。

用途紫外線をしっかりカットし、お庭に爽やかな木陰を作るガーデンパラソル。材質生地:ポリエステル100%、支柱:天然木(シカモア)、飾り・ハブ・ランナー:プラスチック(ポリスチレン)質量(kg)約6.5ホワイト寸法(直径Φ×高さH)(mm)2400×2390構造組立式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)Φ2400×H2390mm支柱径(Φmm)35
注意
※パラソルとベースのみでのご使用はご遠慮ください。必ずテーブルと併用して下さい。※個人宅への配送はできません。※公共及び商業施設でのご使用はお控え下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする