ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
フィニッシュネイル(SPパック)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
長さ(mm)
20
15
20
25
30
35
40
45
50
色
ライトキャメル
白
茶
うす茶
ベージュ
ライトベージュ
ライトオーク
ライトキャメル
黒
無地
全58種類を一覧で見る
内容量
1パック(800本)
注文コード
55062945
品番
FN-20 LC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
頭径の小さい仕上釘です。
使いやすい少量タイプです。
用途
家具・木工のボード張り、家具の組み立て、各種内装仕上打ちに。
長さ(mm)
20
トラスコ品番
788-1291
色
ライトキャメル
質量(g)
14.4
材質/処理
鉄/電気亜鉛メッキ
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
1.9×1.05