タカショー
タリナ コーヒーテーブル450
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
55063174
品番
ZHE-11LT
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
450角サイズの、コンパクトでシンプルなコーヒーテーブル。タリナリクライニングチェアーと好相性です。他にも、ソファセットのサイドテーブルなど、使い道は様々です。
材質
フレーム:アルミニウム ラタン:ポリエチレン
幅(mm)
450
質量(kg)
約5.2
質量(g)
5.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約450×450×400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
W450×D450×H400mm
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文
お送りできません