曜日別特売
BHM-03SS Bebek ベベック シングルソファ タカショー 55063244

 

BHM-03SS Bebek ベベック シングルソファ タカショー 55063244
BHM-03SS Bebek ベベック シングルソファ タカショー 55063244
BHM-03SS Bebek ベベック シングルソファ タカショー 55063244

Bebek ベベック シングルソファ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1脚注文コード55063244品番BHM-03SS
参考基準価格(税別)¥250,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

「四季を楽しむ日本人の暮らしに寄り添う」をコンセプトにしたLoom Gardenのファニチャー。ナチュラルでありながら高級感も持ちあわせたラウンジシリーズ、ベベック。多彩なレイアウトに対応可能なスクエアデザインです。シンプルなフォルムでも高級感を演出しているのは、脚部分のシルバーがポイント。お庭やテラスを引き締める効果もあります。ホテルやリゾート、レストランなどにもぴったりです。

材質フレーム:アルミニウム ラタン:ポリエチレン シートパッド・クッション・背面クッション:カバー/ポリエステル、スポンジ/ポリエステル、ポリウレタン幅(mm)900質量(kg)約19.6ベージュ質量(g)19.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約900×760×715座面高さ(mm)245(シートパッド厚み150含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)W900×D760×H715mm SH:245mm(クッション含まず)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする