BHM-03T Bebek ベベック ローテーブル タカショー 55063287

 

BHM-03T Bebek ベベック ローテーブル タカショー 55063287
BHM-03T Bebek ベベック ローテーブル タカショー 55063287
BHM-03T Bebek ベベック ローテーブル タカショー 55063287

Bebek ベベック ローテーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード55063287品番BHM-03T
参考基準価格(税別)¥105,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

「四季を楽しむ日本人の暮らしに寄り添う」をコンセプトにしたLoom Gardenのファニチャー。ナチュラルでありながら高級感も持ちあわせたラウンジシリーズ、ベベック。多彩なレイアウトに対応可能なスクエアデザインです。シンプルなフォルムでも高級感を演出しているのは、脚部分のシルバーがポイント。お庭やテラスを引き締める効果もあります。ホテルやリゾート、レストランなどにもぴったりです。

材質フレーム:アルミニウム ラタン:ポリエチレン幅(mm)900質量(kg)約6.2ベージュ質量(g)6.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約900×600×300寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)W900×D600×H300mm

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする