曜日別特売
TRD-07T モーベン ローテーブル タカショー 55063366

 

TRD-07T モーベン ローテーブル タカショー 55063366
TRD-07T モーベン ローテーブル タカショー 55063366
TRD-07T モーベン ローテーブル タカショー 55063366
TRD-07T モーベン ローテーブル タカショー 55063366

モーベン ローテーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード55063366品番TRD-07T
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
材質脚:天然木(ユーカリ) 天板:セメント幅(mm)1010質量(kg)約20.4質量(g)20.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1010×610×405寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)W1010×D610×H405mm

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする