曜日別特売
IST-04C イスタナ バックレスベンチ125 タカショー 55063436

 

IST-04C イスタナ バックレスベンチ125 タカショー 55063436
IST-04C イスタナ バックレスベンチ125 タカショー 55063436

イスタナ バックレスベンチ125

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード55063436品番IST-04C
参考基準価格(税別)¥118,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

飽きのこないシンプルなデザインのチークベンチ。ダイニングテーブル140と好相性で、テーブル下にきれいに収納できます。玄関先でのシューベンチとしても好評。シンプルだからこそ、使い方のアイデアも広がります。イスタナテラス発売当初からのベストセラー商品です。

材質天然木(チーク)幅(mm)1250質量(kg)約15チーク色質量(g)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1250×420×410座面高さ(mm)405寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)W1250×D420×H410mm SH:405mm

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする