IST-02T イスタナ ダイニングテーブル140 タカショー 55063479

 

IST-02T イスタナ ダイニングテーブル140 タカショー 55063479
IST-02T イスタナ ダイニングテーブル140 タカショー 55063479
IST-02T イスタナ ダイニングテーブル140 タカショー 55063479

イスタナ ダイニングテーブル140

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード55063479品番IST-02T
参考基準価格(税別)¥210,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

『良いものを大切に永く使ってゆく』をコンセプトにデザイン・開発されたチークのテーブル。水や害虫に強く堅牢なチーク材の力を信じ、異素材の使用を最小限におさえました。4人での食事に最適なダイニングタイプ。シンプルなデザインながらも存在感のあるチークテーブルは、チークチェアーとの組み合わせはもちろん、異素材のチェアーとも相性抜群です。

材質天然木(チーク)幅(mm)1400質量(kg)約25チーク色質量(g)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1400×800×710寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)W1400×D800×H710mm

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする