ACT-FC6 ファニチャーカバー シングルソファ タカショー 55063619

ファニチャーカバー シングルソファ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚注文コード55063619品番ACT-FC6
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
材質ポリエステル(撥水処理)幅(mm)1090質量(kg)約1.2ベージュ質量(g)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1090×1070×1090寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)W1090×D1070×H1090mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする