タカショー
ファニチャーカバー ビストロ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
55063637
品番
ACT-FC3
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
ポリエステル(撥水処理)
質量(kg)
約0.95
色
ベージュ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
1220×635
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
Φ1220×H635mm