タカショー
ファニチャーカバー ラウンド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
55063646
品番
ACT-FC2
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
ポリエステル(撥水処理)
質量(kg)
約1.8
色
ベージュ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
2130×635
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
Φ2130×H635mm