タカショー
SUNO ズーノ (インナーポット付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
容量(L)
約75
約75
約100
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55063689
品番
SAV-P03S
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
用途
水抜き穴あり
仕様
水抜き穴有り
材質
マルモリーノ(セメントを天然繊維で強化したもの)
幅(mm)
400
質量(kg)
約27
サイズ
小
質量(g)
27
容量(L)
約75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約400×400×600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約W400×D400×H600mm、内寸:約W350×D350mm/容量:約75L
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
約350×350
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文
お送りできません