弘進ゴム
長靴 PVC製 ハイブリーダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ(cm)
23
28
27
26.5
26
25.5
25
24.5
24
23.5
23
22.5
全11種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
55063900
品番
C0196AA
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
靴底にゴミが詰まりにくい衛生的なPVC製長靴です。
水・油の上で滑りにくいので、衛生的且つ安全な環境を保てます。
フィット感が良く、長靴特有の「パカパカ感」が少ないので足が疲れにくい仕様。
インソール入り。
色
白
サイズ(cm)
23
機能
耐油、抗菌、防カビ
足幅
3E
靴タイプ
長靴