PIA-L01SW ロングポット アレグロ タカショー 55063944

 

PIA-L01SW ロングポット アレグロ タカショー 55063944
PIA-L01SW ロングポット アレグロ タカショー 55063944

ロングポット アレグロ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
ホワイト
容量(L)約50
内容量1個注文コード55063944品番PIA-L01SW
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
仕様無水抜き穴し材質ポリテラゾ幅(mm)350質量(kg)約11ホワイトサイズ質量(g)11容量(L)約50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×350×750寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約W350×D350×H750mm/内寸:約W300×D300mm内形寸法(幅W×奥行D)(mm)約300×300

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする